Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlampermäppchen schwarz Pagna - aus strapazierfähigem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pagna 22501-01 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Schwarz
Pagna 22501-01 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     256-706-2250101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22501-01
EAN/GTIN:
     4009212012609
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen

Schlampermäppchen schwarz

Pagna - aus strapazierfähigem Nylon

Produktinformation

Die Schlampermäppchen in tollen Farben sind ideal für den Transport und die Aufbewahrung von Kugelschreibern, Bleistiften und anderen Schreibutensilien. Auch andere Kleinigkeiten finden in den praktischen Etuis viel Platz und sind dank dem Reißverschluss sicher untergebracht - so werden die robusten Federmappen zu einem perfekten Begleiter in der Schule, im Studium, im Büro, auf Reisen oder im Home Office. Anwendungsbereiche sind der Transport und die Aufbewahrung von Schreibutensilien und Kleinkram. Die Etuis sind ideal für die Schule, das Studium, das Büro oder für unterwegs

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz
  • Material Nylon
  • Durchmesser: ca. 70 mm
  • Länge: ca. 210 mm
  • ... > Lager 256 > Stifte > Etuis
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 5,87*
    ab € 2,19*
    € 3,08*
    1
    € 6,78*
    ab € 2,59*
    € 4,15*
    Lager 256
    5
    € 4,16*
    ab € 3,05*
    € 4,35*
    9 Tage
    10
    1
    € 5,00*
    ab € 3,15*
    € 5,00*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pagna
    22501-03
    ab € 2,21*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-05
    ab € 2,29*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-07
    ab € 2,14*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-09
    ab € 2,30*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-12
    ab € 2,46*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-17
    ab € 2,13*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-00
    ab € 2,49*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-20
    ab € 2,28*
    Ähnlich
    Pagna
    22501-35
    ab € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.