| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67902782 Herst.-Nr.: 22501-03 EAN/GTIN: 4009212012616 |
| |
|
| | |
| Die Schlampermäppchen in klassischen Bürofarben sind ideal für den Transport und die Aufbewahrung von Kugelschreibern, Bleistiften und anderen Schreibutensilien. Auch andere Kleinigkeiten finden in den praktischen Etuis viel Platz und sind dank dem Reißverschluss sicher untergebracht - so werden die robusten Federmappen zu einem perfekten Begleiter in der Schule, im Studium, im Büro, auf Reisen oder im Home Office. Weitere Informationen: Technische Details | Etui-Typ | Weiches Federmäppchen | | Material | Nylon | | Produktfarbe | Rot | | Färbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |