Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 22501-01 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 22501-01 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Schwarz
Pagna 22501-01 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67902781
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22501-01
EAN/GTIN:
     4009212012609
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Die Schlampermäppchen in klassischen Bürofarben sind ideal für den Transport und die Aufbewahrung von Kugelschreibern, Bleistiften und anderen Schreibutensilien. Auch andere Kleinigkeiten finden in den praktischen Etuis viel Platz und sind dank dem Reißverschluss sicher untergebracht - so werden die robusten Federmappen zu einem perfekten Begleiter in der Schule, im Studium, im Büro, auf Reisen oder im Home Office.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22501-03
ab € 2,20*
Ähnlich
Pagna
22501-05
ab € 2,30*
Ähnlich
Pagna
22501-07
ab € 2,14*
Ähnlich
Pagna
22501-09
ab € 2,29*
Ähnlich
Pagna
22501-12
ab € 2,46*
Ähnlich
Pagna
22501-17
ab € 2,13*
Ähnlich
Pagna
22501-00
ab € 2,48*
Ähnlich
Pagna
22501-20
ab € 2,29*
Ähnlich
Pagna
22501-35
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.