Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 22501-09 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 22501-09 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Orange
Pagna 22501-09 Etui Weiches Federmäppchen Nylon Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115632170
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22501-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Die Schlampermäppchen in tollen Farben sind ideal für den Transport und die Aufbewahrung von Kugelschreibern, Bleistiften und anderen Schreibutensilien. Auch andere Kleinigkeiten finden in den praktischen Etuis viel Platz und sind dank dem Reißverschluss sicher untergebracht - so werden die robusten Federmappen zu einem perfekten Begleiter in der Schule, im Studium, im Büro, auf Reisen oder im Home Office.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Nylon
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
12 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22501-01
ab € 2,20*
Ähnlich
Pagna
22501-03
ab € 2,20*
Ähnlich
Pagna
22501-05
ab € 2,30*
Ähnlich
Pagna
22501-07
ab € 2,14*
Ähnlich
Pagna
22501-12
ab € 2,46*
Ähnlich
Pagna
22501-17
ab € 2,13*
Ähnlich
Pagna
22501-00
ab € 2,48*
Ähnlich
Pagna
22501-20
ab € 2,29*
Ähnlich
Pagna
22501-35
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.