| |
|
| Artikel-Nr.: 256-575-376368 Herst.-Nr.: 376368 EAN/GTIN: 4048500376368 |
| | | |
|
| | |
| Montana Varnish T1005 semi-gloss 400 ml Sprühdose, Klarlack seidenmatt Produktinformation Säurefreier, schnell trocknender Klarlack auf Acrylbasis. Versiegelt Oberflächen und schützt diese vor UV-Strahlung, Oxidation und Verunreinigungen. Dank des integrierten UV-Schutzes werden schädigende UV-Strahlen abgehalten und zusätzlich die Leuchtkraft und Sättigung der Farben erhöht. Montana Varnish Spray ist in drei Glanzgraden erhältlich: glänzend, seidenmatt und matt. Geeignet für Leinwand, Papier, Kreidezeichnungen, Bast, Holz, Fotos und vieles mehr. Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, staub-, rost-, und fettfrei sein. Erhältlich als 400ml Gebinde. Signalwort: Gefahr! Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H319 Verursacht schwere Augenreizung H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |