Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-570-173522251 Herst.-Nr.: 173522251 EAN/GTIN: 4007751062406 |
| |
|
| | |
| Batikfarbe Easy Color 251 violett Marabu 173522251, 25g Pack Marabu Easy Color Batik- und Handfärbefarbe für Baumwolle, Linen, Seide, Viskose und Mischgewebe (bis 20% Kunstfaseranteil). Handwaschbar bis 40°C. Nicht kochecht bei sehr guter Lichtbeständigkeit. Verarbeitungshinweise: Für alle Handfärbe- und Reserveverfahren wie z.B. Wachsbatik, Abbinde- und Falttechnik (Plangi), Nähtechnik (Tritik) sowie Dévoré-Färbungen (sog. "Zweifärbe-Technik"). Beutelinhalt (25 g) ausreichend für intensive Färbung von 150 g Stoff. Bei Stoffmengen bis 300 g Stoff erzielen Sie mittlere bis zarte Färbungen. Die Originalfarbtöne können nur auf weißen Textilien erzielt werden; bei farbigen Textilien entsteht eine Mischung mit der Grundfarbe. Siehe Überfärbetabelle. Färbevorgang: 1. Für intensive Färbung 3-5 l kochendes Wasser in ein großes, rostfreies Gefäß (Schüssel, Eimer) geben, so dass sich der Stoff frei bewegen kann. Für mittlere bis zarte Färbungen (bis max. 300 g Stoff) 7 l Wasser verwenden. 2. Beutelinhalt einrühren und auflösen. 3. Pro 1 l Wasser je 1 EL Kochsalz hinzufügen und auflösen. Bei Seide müssen zusätzlich 50 ml Haushaltsessig hinzugefügt werden. 4. Stoff mit handwarmen Wasser anfeuchten, leicht ausdrücken. 5. Stoff in die Färbeflotte legen; bei Wachsbatik Temperatur auf 40-50° C abkühlen lassen. 6. Mindestens 20 Min. färben, dabei das Färbegut ständig bewegen. 7. Den gefärbten Stoff nach jeder Färbung in kaltem Wasser spülen, bis das Wasser klar bleibt. Seide vor dem Ausspülen langsam abkühlen lassen. 8. Die Farbflotte kann mehrere Tage in einem sauberen geschlossenen Gefäß aufbewahrt werden, sollte jedoch vor dem Färben auf mind. 40° C erwärmt werden. Je höher die Temperatur, desto intensiver die Färbung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,64* | € 2,75* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,81* | € 3,02* | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,06* | € 3,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|