Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batikfarbe Easy Color 020 zitron Marabu 173522020, 25g Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-570-173522020
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     173522020
EAN/GTIN:
     4007751010933
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben

Batikfarbe Easy Color 020 zitron

Marabu 173522020, 25g Pack

Marabu Easy Color

Batik- und Handfärbefarbe für Baumwolle, Linen, Seide, Viskose und Mischgewebe (bis 20% Kunstfaseranteil). Handwaschbar bis 40°C. Nicht kochecht bei sehr guter Lichtbeständigkeit.

Verarbeitungshinweise:

Für alle Handfärbe- und Reserveverfahren wie z.B. Wachsbatik, Abbinde- und Falttechnik (Plangi), Nähtechnik (Tritik) sowie Dévoré-Färbungen (sog. "Zweifärbe-Technik"). Beutelinhalt (25 g) ausreichend für intensive Färbung von 150 g Stoff. Bei Stoffmengen bis 300 g Stoff erzielen Sie mittlere bis zarte Färbungen. Die Originalfarbtöne können nur auf weißen Textilien erzielt werden; bei farbigen Textilien entsteht eine Mischung mit der Grundfarbe. Siehe Überfärbetabelle.

Färbevorgang:

1. Für intensive Färbung 3-5 l kochendes Wasser in ein großes, rostfreies Gefäß (Schüssel, Eimer) geben, so dass sich der Stoff frei bewegen kann. Für mittlere bis zarte Färbungen (bis max. 300 g Stoff) 7 l Wasser verwenden. 2. Beutelinhalt einrühren und auflösen. 3. Pro 1 l Wasser je 1 EL Kochsalz hinzufügen und auflösen. Bei Seide müssen zusätzlich 50 ml Haushaltsessig hinzugefügt werden. 4. Stoff mit handwarmen Wasser anfeuchten, leicht ausdrücken. 5. Stoff in die Färbeflotte legen; bei Wachsbatik Temperatur auf 40-50° C abkühlen lassen. 6. Mindestens 20 Min. färben, dabei das Färbegut ständig bewegen. 7. Den gefärbten Stoff nach jeder Färbung in kaltem Wasser spülen, bis das Wasser klar bleibt. Seide vor dem Ausspülen langsam abkühlen lassen. 8. Die Farbflotte kann mehrere Tage in einem sauberen geschlossenen Gefäß aufbewahrt werden, sollte jedoch vor dem Färben auf mind. 40° C erwärmt werden. Je höher die Temperatur, desto intensiver die Färbung.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,52*
Lager 256
5
€ 4,16*
ab € 2,05*
€ 3,42*
1
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 3,79*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751010957
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751010971
ab € 1,64*
Sonstiges
Marabu
4007751010988
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751011008
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148100
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751062352
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751011114
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148117
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751062406
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148124
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148131
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522073
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522095
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522236
ab € 1,52*
Sonstiges
Marabu
173522064
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.