Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Easy Color, Zitron 020, 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Easy Color, Zitron 020, 25 g
Marabu Easy Color, Zitron 020, 25 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511336
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     173522020
EAN/GTIN:
     4007751010933
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
  • intensiv leuchtende Farben
    - sehr gute Lichtechtheit
    - für Baumwolle, Leinen, Seide, Viskose und Mischgewebe bis 20 % Kunstfaseranteil
    - auch für Kinder geeignet
    - Handwaschbar bis 40 °C

    Grundanleitung von Marabu Easy Color

    Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Textilien wie gewünscht mit dem Garn fest abbinden. 5 l Wasser aufkochen, den Topf vom Herd nehmen und pro Liter Wasser einen EL Salz auflösen. Beutelinhalt EasyColor einrühren und auflösen. Stoff mit handwarmem Wasser anfeuchten, ausdrücken und in die Färbeflotte legen. Mindestens 20 Min. färben, dabei ständig in der Färbeflotte bewegen. Nach 20 Min. Textilien aus dem Farbbad nehmen, unter fließendem Wasser ausspülen bis das Wasser klar bleibt. Anschließend das Garn entfernen.

    Erleben Sie die Batik-Vielfalt mit Marabu Easy Color

    1. Abbindetechnik „Kreis“:

    Hierfür wird der Stoff gerafft und in mehreren Abschnitten mit Garn sehr fest abgebunden. Für einen Kreis mit drei Radien muss z.B. drei Mal abgebunden werden.

    2. Abbindetechnik „Querstreifen“:

    Das Shirt im unteren Drittel mit Garn mindestens ein Mal fest abbinden. Das Shirt ganz in die Farbflotte eintauchen.

    3. Abbindetechnik „Farbverlauf“ in Kombination mit einem „Kreis“:

    Das Shirt bis knapp unter die Ärmel in das Farbbad eintauchen und 20 Min. färben. Den unteren Teil über den Topfrand hängen lassen. Das Shirt dann für einige Sekunden etwas tiefer eintauchen – so entsteht ein pastelliger Streifen. Shirt unter fließendem Wasser ausspülen, dabei das Wasser von dem weißen, nicht eingefärbten Bereich, in den farbigen, gefärbten Bereich fließen lassen.

    Tipps & Tricks:

    Waschfähigkeit eingefärbter Textilien

    Die mit EasyColor eingefärbten Textilien stets separat von Hand mit farbschonendem Feinwaschmittel bei max. 30° C waschen. Häufiges Waschen führt zu einer Abnahme der Farbintensität. Fixiermittel verbessert die Waschfähigkeit, garantiert jedoch keine absolute Waschechtheit.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751010957
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751010971
ab € 1,64*
Sonstiges
Marabu
4007751010988
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751011008
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148100
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751062352
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751011114
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148117
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751062406
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148124
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148131
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522073
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522095
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522236
ab € 1,52*
Sonstiges
Marabu
173522064
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.