Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Porcelain & Glas Painter, 033 Rosa, 2-4 mm Porzellanmarker mit Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-570-1230034033
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     01230034033
EAN/GTIN:
     4007751448347
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Keramik-Farbe
Keramikfarben

Marabu Porcelain & Glas Painter, 033 Rosa, 2-4 mm

Porzellanmarker mit Rundspitze

Produktinformationen

Schöner genießen – Porzellan- und Glasmalerei mit dem Porcelain & Glas Painter

Marabu Porcelain & Glas Painter - der hochglänzende Porzellan- und Glasmalstift auf Wasserbasis setzt individuelle Highlights auf Geschirr. Mit der großen Auswahl an Basis- und Trendtönen können Sie Ihre eigenen Farbkreationen auf dem Geschirr verwirklichen. Schimmernde und glitzernde Highlights setzen Sie mit den vielfältigen Metallic- und Glitterfarbtönen. Verschiedenste Maltechniken können mit den Marabu Porcelain & Glas Paintern ganz leicht umgesetzt werden. Vier unterschiedliche Spitzenformen/-größen bieten für jede Anwendung das Passende: Vom flächigen Malen mit der Pinselspitze, filigranes Malen mit der Kontur- & Finelinerspitze bis hin zum effektvollen Schreiben mit der Kalligrafiespitze. Die Universalspitze ist als praktische Allrounder sowohl zum Schreiben als auch zum Malen geeignet. Bezüglich der bestimmungsgemäßen Anwendung der Marabu Porcelain & Glas Painter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Marabu Porcelain & Glas Painter nur zu Dekorationszwecken vorgesehen sind, d.h. kein Lebensmittelkontakt. Wir empfehlen daher bei der Gestaltung von z.B. Tassen, Gläsern, Schalen und Tellern, welche für den Lebensmittelkontakt gedacht sind, die Schnittflächen, Innenflächen und den Trinkrand nicht zu bemalen.

rtikeldetails:

  • Pumpsystem mit hochpigmentierter Tinte
  • 17 Basis- und Trentöne, 9 Metallic- und 7 Glitterfarben
  • auf Glas lasierender als auf Porzellan
  • Deckkraft kann durch die gewählte Spitze und die Dicke des Farbauftrags gesteuert werden
  • spülmaschinenfest nach dem Einbrennen
  • geeignet für Porzellan, Glas, Metall, Spiegel, Keramik, Terracotta und Stein
  • auch für viele andere Oberflächen geeignet, wie unter anderem Kunststoff und Acrylglas
  • Wie wird der Marabu Porcelain und Glas Painter angewendet?

    Das Porcelain & Glas Painter-Sortiment bietet Farbtöne mit System. Basis- und Trendfarben können immer mit den entsprechenden Metallic- und Glitterfarben kombiniert werden. Ob geschmackvolle Ton-in-Ton-Kreationen oder extravagante Farbkombinationen, alles ist möglich mit der breiten Farbpalette von Marabu. Verschiedenste Maltechniken können mit den Paintern ganz leicht umgesetzt werden.Porcelain & Glas Painter werden in 4 unterschiedlichen Spitzenformen/-größen angeboten: Vom flächigen Malen mit der Pinselspitze, filigranes Malen mit der Kontur- und Finelinerspitze bis hin zum effektvollen Schreiben mit der Kalligrafiespitze. Die Universalspitze mit einer Strichstärke von 1-2 mm ist als praktischer Allrounder sowohl zum Schreiben als auch zum Malen geeignet. Bezüglich der bestimmungsgemäßen Anwendung der Marabu Porcelain & Glas Painter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Marabu Porcelain & Glas Painter nur zu Dekorationszwecken vorgesehen sind, d.h. kein Lebensmittelkontakt. Wir empfehlen daher bei der Gestaltung von z.B. Tassen, Gläsern, Schalen und Tellern, welche für den Lebensmittelkontakt gedacht sind, die Schnittflächen, Innenflächen und den Trinkrand nicht zu bemalen. Nach dem Einbrennen im Backofen (160 °C / 30 Min.) spülmaschinenfest bis 50 °C.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 5,49*
    ab € 2,26*
    € 3,38*
    Lager 256
    5
    € 4,16*
    ab € 2,60*
    € 3,79*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.