| |
|
| Artikel-Nr.: 256-570-1230011125 Herst.-Nr.: 01230011125 EAN/GTIN: 4007751631152 |
| |
|
| | |
| Marabu Porcelain & Glas Painter, 125 Kirsche, 0,8 mm Porzellanmarker mit Rundspitze Produktinformationen Schöner genießen – Porzellan- und Glasmalerei mit dem Porcelain & Glas Painter Marabu Porcelain & Glas Painter - der hochglänzende Porzellan- und Glasmalstift auf Wasserbasis setzt individuelle Highlights auf Geschirr. Mit der großen Auswahl an Basis- und Trendtönen können Sie Ihre eigenen Farbkreationen auf dem Geschirr verwirklichen. Schimmernde und glitzernde Highlights setzen Sie mit den vielfältigen Metallic- und Glitterfarbtönen. Verschiedenste Maltechniken können mit den Marabu Porcelain & Glas Paintern ganz leicht umgesetzt werden. Vier unterschiedliche Spitzenformen/-größen bieten für jede Anwendung das Passende: Vom flächigen Malen mit der Pinselspitze, filigranes Malen mit der Kontur- & Finelinerspitze bis hin zum effektvollen Schreiben mit der Kalligrafiespitze. Die Universalspitze ist als praktische Allrounder sowohl zum Schreiben als auch zum Malen geeignet. Bezüglich der bestimmungsgemäßen Anwendung der Marabu Porcelain & Glas Painter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Marabu Porcelain & Glas Painter nur zu Dekorationszwecken vorgesehen sind, d.h. kein Lebensmittelkontakt. Wir empfehlen daher bei der Gestaltung von z.B. Tassen, Gläsern, Schalen und Tellern, welche für den Lebensmittelkontakt gedacht sind, die Schnittflächen, Innenflächen und den Trinkrand nicht zu bemalen. rtikeldetails: Pumpsystem mit hochpigmentierter Tinte 17 Basis- und Trentöne, 9 Metallic- und 7 Glitterfarben auf Glas lasierender als auf Porzellan Deckkraft kann durch die gewählte Spitze und die Dicke des Farbauftrags gesteuert werden spülmaschinenfest nach dem Einbrennen geeignet für Porzellan, Glas, Metall, Spiegel, Keramik, Terracotta und Stein auch für viele andere Oberflächen geeignet, wie unter anderem Kunststoff und Acrylglas Wie wird der Marabu Porcelain und Glas Painter angewendet? Das Porcelain & Glas Painter-Sortiment bietet Farbtöne mit System. Basis- und Trendfarben können immer mit den entsprechenden Metallic- und Glitterfarben kombiniert werden. Ob geschmackvolle Ton-in-Ton-Kreationen oder extravagante Farbkombinationen, alles ist möglich mit der breiten Farbpalette von Marabu. Verschiedenste Maltechniken können mit den Paintern ganz leicht umgesetzt werden.Porcelain & Glas Painter werden in 4 unterschiedlichen Spitzenformen/-größen angeboten: Vom flächigen Malen mit der Pinselspitze, filigranes Malen mit der Kontur- und Finelinerspitze bis hin zum effektvollen Schreiben mit der Kalligrafiespitze. Die Universalspitze mit einer Strichstärke von 1-2 mm ist als praktischer Allrounder sowohl zum Schreiben als auch zum Malen geeignet. Bezüglich der bestimmungsgemäßen Anwendung der Marabu Porcelain & Glas Painter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Marabu Porcelain & Glas Painter nur zu Dekorationszwecken vorgesehen sind, d.h. kein Lebensmittelkontakt. Wir empfehlen daher bei der Gestaltung von z.B. Tassen, Gläsern, Schalen und Tellern, welche für den Lebensmittelkontakt gedacht sind, die Schnittflächen, Innenflächen und den Trinkrand nicht zu bemalen. Nach dem Einbrennen im Backofen (160 °C / 30 Min.) spülmaschinenfest bis 50 °C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramik-Farbe, Keramikfarben, Porzellan-Farbe, Porzellanfarbe, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, glasmalfarben marabu, glasmalfarben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 2,27* | € 3,43* | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,59* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|