Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-570-122625809 Herst.-Nr.: 122625809 EAN/GTIN: 4007751654878 |
| |
|
| | |
| Strukturpaste, Grobsand 814, 225 ml Marabu 122625809 Texturen schaffen Tiefe - Grobe Relief-Effekte für eindrucksvolle Kunstwerke modellieren Die grobkörnige, weiße Acryl-Strukturpaste auf Wasserbasis ist ideal für grobe reliefartige bis plastische Strukturen geeignet. Die Paste kann pur angewandt werden, sie ist aber auch mit bis zu 20 % Marabu Acrylfarbe mischbar oder nach der Trocknung übermalbar. Marabu Strukturpaste Grobsand ist wasser- und wetterfest, gut deckend und lichtecht und kann mit dem Malmesser oder Pinsel auf den Untergrund aufgetragen werden. Als Untergründe eignen sich Keilrahmen, Holz, MDF, Papier, Metall u.a. Artikeldetails: - auf Wasserbasis
- mit bis zu 20 % Marabu Acrylfarben mischbar
- nach der Trocknung übermalbar
- wasserfest
- wetterfest
- gut deckend
- lichtecht
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,51* | € 8,97* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,10* | € 8,97* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 6,55* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|