Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12260025811 Texturizing paste 225 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12260025811 Texturizing paste 225 ml 1 Stück(e)
Marabu 12260025811 Texturizing paste 225 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62975181
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751654892
EAN/GTIN:
     4007751654892
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Modellier-Paste
Modellierpaste
Struktur-Paste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Merkmale
Typ
Texturizing paste
Farbe des Anstrichs
Sand
Substanz
Paste
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
811
Name der Farbe
FINE SAND, SOFT
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751654885
ab € 5,52*
Sonstiges
Marabu
12260025814
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.