Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Ordner maX.file protect A4 weiß mit PP-Bezug, Rückenbreite: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-416-5480710
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5480710
EAN/GTIN:
     4008115480713
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Herlitz Ordner maX.file protect A4 weiß

mit PP-Bezug, Rückenbreite: 80 mm

Produktinformation

Herlitz Aktenordner maX.file protect mit PP-Bezug außen gibt es in vielen leuchtenden Farben. Die Qualitäts-Hebel-Mechanik mit extremer Zuhaltekraft verspricht maximale Lebensdauer. Sichttasche mit auswechselbarem Rückenschild. Außerordentlich strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie in edler Leinenprägung innen und außen. Stabiler Pappkern, Griffloch und Kantenschutz. Schlitze im Vorderdeckel für mehr Stabilität.

Artikeldetails:

  • Material der Kaschierung außen / innen: PP-Kunststoffbezug / Papier hellgrau beschichtet
  • Sichttasche am Rücken für leichtes Auswechseln der Rückenschilder
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
  • Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
  • Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,49*
    ab € 2,23*
    € 2,34*
    6 Tage
    220
    1
    € 5,87*
    ab € 2,28*
    € 2,41*
    2 Tage
    5
    1
    € 2,90*
    ab € 2,36*
    € 2,47*
    1
    € 6,78*
    ab € 2,47*
    € 2,59*
    Lager 256
    5
    € 4,16*
    ab € 2,72*
    € 2,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.