Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-416-5480504 Herst.-Nr.: 5480504 EAN/GTIN: 4008115480508 |
| |
|
| | |
| Herlitz Ordner maX.file protect A4 grün mit PP-Bezug, Rückenbreite: 80 mm Produktinformation Herlitz Aktenordner maX.file protect mit PP-Bezug außen gibt es in vielen leuchtenden Farben. Die Qualitäts-Hebel-Mechanik mit extremer Zuhaltekraft verspricht maximale Lebensdauer. Sichttasche mit auswechselbarem Rückenschild. Außerordentlich strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie in edler Leinenprägung innen und außen. Stabiler Pappkern, Griffloch und Kantenschutz. Schlitze im Vorderdeckel für mehr Stabilität. Artikeldetails: Material der Kaschierung außen / innen: PP-Kunststoffbezug / Papier hellgrau beschichtet Sichttasche am Rücken für leichtes Auswechseln der Rückenschilder Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo Rückenprägung: Herlitz-Wirbel Verwendung für Papierformate: A4 Größe (B x H): 285 x 318 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,55* | € 3,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,22* | € 3,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,74* | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,61* | € 3,78* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,35* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|