Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-PXSS1 Herst.-Nr.: 9H PXSS1 EAN/GTIN: 4015000417204 |
| | |
|
| | |
| Pattex Styropor 30g Tube Pattex PXSS1 Produktinformation Zum Kleben von Styropor® brauchen Sie etwas Besonderes. Pattex Spezialkleber Styropor® sorgt nicht nur für die gewünschte Haftfestigkeit. Er ist auch sicher und sehr einfach in der Anwendung. Und er hinterlässt nach dem Aushärten keine Spuren. Produkteigenschaften: für viele Hartschäume schnell härtend und wasserfest form- und alterungsbeständig härtet weiß aus Anwendungsbereiche: Polystyrol-Hartschaum (Styropor®, Exporit®, Styrofoam®, Poresta® usw.) auch in Kombination mit Holz, Keramik, Papier, Textilien, Metallen, Putz und vielen Kunststoffen ideal zum Verkleben von Fotos Nicht geeignet für PP, PE und PTFE (z. B. Teflon). Tipps & Tricks: Wenn Sie einen Spachtel oder einen Pinsel benutzen, um Pattex Spezialkleber Styropor® auf Oberflächen anzuwenden, sollten Sie Ihre Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Am besten verwenden Sie Lösemittel wie Farbverdünner oder Benzol. So können Sie Ihre Werkzeuge wieder verwenden. Schließlich ist ein sauberer Arbeitsbereich auch ein glücklicher Arbeitsbereich. Anwendung: - Pattex Spezial Kleber Styropor auf beide Klebeflächen - besonders an den Randzonen – mit einem feinen Zahnspachtel oder Pinsel, gut gleichmäßig auftragen. Den Klebstoff nicht verdünnen
- Vor dem Zusammenfügen der Flächen muss das Lösemittel ca. 5 – 10 Minuten (bei 18 – 25°C) gleichmäßig ablüften.
- Nach dem Ablüften müssen geschlossene, sichtbare Klebstofffilme auf den Klebeflächen vorhanden sein. Großporige oder saugfähige Oberflächen evtl. mehrfach einstreichen. Der abgelüftete Klebstofffilm muss sich vor dem Zusammenfügen trocken anfühlen. Der Film darf bei Berührung mit dem Finger nicht anhaften oder Fäden ziehen.
- Die beiden Teile müssen sorgfältig passgenau zusammengelegt werden, da nach Berührung beider Klebefilme ein Korrigieren nicht mehr möglich ist. Danach werden die Teile kurz – aber äußerst heftig – zusammengepresst. Für die Endfestigkeit der Verklebung ist nicht die Dauer des Pressdrucks sondern die Höhe des Pressdrucks entscheidend. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte von der Mitte aus angedrückt werden. Im Randbereich und an den Kanten sorgfältig andrücken.
Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07, GHS09 Sicherheitshinweise: - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261 Einatmen der Dämpfe vermeiden..
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, kunststoffkleber pattex 30g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,29* | € 4,50* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,89* | € 5,29* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,71* | € 5,47* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,92* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,12367* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|