Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPXSS1 Herst.-Nr.: 9H PXSS1 EAN/GTIN: 4015000417204 |
| | |
|
| | |
| - Kontaktkleber (Büro, Basteln) Pattex Spezialkleber Styropor
- Produktverwendung: Für alle gebräuchlichen Hartschäume
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- Tube mit 30g auf Blisterkarte
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.055 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 30 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex kraftkleber tube, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Kleber, Klebstoff, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber, Universalkleber, Universalklebstoff, Vielzweckkleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,29* | € 4,48* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,90* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,71* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,10967* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|