Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-PCL3 Herst.-Nr.: PX 50 EAN/GTIN: 4015000070997 |
| | | |
|
| | |
| Pattex Kraftkleber classic 50g Pattex PCL3, Tube 50g Was kann ich mit Pattex classic kleben? Pattex classic ist der Ursprung der Pattex Klebstoffserie, er klebt mit höchter Klebekraft. Es lassen sich Holz, Leder, Metalle, Gummi, Pappe, Kunststoffe, Kork und vieles mehr kleben. Nicht geeignet ist er für PE, PP, Weich-PVC, Kunstleder und Styropor®. Der Kraftkleber trocknet geblich aus. Wie wird Pattex classic verwendet? Die höchste Klebekraft wird bei beidseitigem Klebstoffauftrag erreicht, dazu beide Seiten bestreichen und 10 bis 15 Minuten trocknen lassen. Wenn der Kraftkleber trocken ist beide Seiten kräftig zusammendrücken. Gefahrenkennzeichen: GHS02, GHS07, GHS09 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen P261 Einatmen der Dämpfe vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 50g, folienkleber, kontaktkleber pattex |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 3,13* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,16* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,34* | € 4,49* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,34* | € 4,53* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 3,93* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|