| |
|
| Artikel-Nr.: 256-180-28060 Herst.-Nr.: 28060 EAN/GTIN: 4006274280601 |
| |
|
| | |
| Tellerschleifgerät TSG 250/E Proxxon 28060 Produktinformation Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit. Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Plangedrehter Schleifteller, mit Silikonfilm versehen: Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240. Artikeldetails: - Spannung: 220 - 240 Volt
- Antrieb über Zahnriemen (Untersetzung 7,3:1)
- elektronisch regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 750 m/min.
- Schleifteller: Ø 250 mm
- max. Schleifhöhe: 135 mm
- Tisch: 275 x 105 mm (um 45° nach unten, 15° nach oben verstellbar)
- Größe (ohne Tisch): 330 x 280 x 230 mm
- Proxxon 28 060
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,37* | € 230,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,05* | € 230,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,45* | € 245,07* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,49* | € 255,84* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 225,67* | € 262,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|