Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO-Fräse MF 70 Proxxon 27110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-180-27110
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27110
EAN/GTIN:
     4006274271104
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

MICRO-Fräse MF 70

Proxxon 27110

Produktinformation

Die präzise Vertikalfräse für alle Modellbauer.

Artikeldetails

  • stabiler Maschinenfuß, aus Grauguss
  • Vertikalführung und Kreuztisch aus hochfestem Aluminium (oberflächenverdichtet)
  • in allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung
  • Auslegergehäuse aus Alu-Druckguss
  • mit 24-poligem Spezialmotor (balanciert) für schwingungsfreies Arbeiten bei hohen Drehzahlen
  • Dies ermöglicht den Einsatz von extrem kleinen Fräsern
  • Werkzeugaufnahme durch MICROMOT-System-Spannzangen (Stahl, gehärtet, 3-fach geschlitzt)
  • mit je 1 Stück für 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,35 - 3,0 und 3,2 mm
  • Tisch mit 3 durchgehenden T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm)
  • ein verschiebbares Lineal erleichtert die Positionierung des Querschlittens
  • alle Handräder mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 U = 1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm)

Technische Daten:

  • 220-240 V, 50/60Hz, 100 W
  • Spindeldrehzahlen: 5.000 - 20.000/min
  • Tisch: 200x70 mm
  • Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (hoch) 70 mm
  • Maschinenfuß: 130x225 mm (Aufstellfläche)
  • Gesamthöhe: 340 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Die abgebildeten Spannzangen gehören zum Lieferumfang!
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 261,33*
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 262,31*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 246,07*
€ 285,57*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,97*
€ 299,56*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 267,18*
€ 307,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
ETUI5
ab € 4,65*
Sonstiges
Honeywell
1002341
ab € 11,62*
Sonstiges
Proxxon
27100
ab € 68,94*
Sonstiges
Proxxon
28132
ab € 10,81*
Sonstiges
Proxxon
24 260
ab € 29,81*
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.