Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-171274 Herst.-Nr.: 171274 EAN/GTIN: 4005401712749 |
| |
|
| | |
| Zeichenplatte Faber-Castell TK-System A4 Faber-Castell 171274 Produktinformation Die Zeichenplatte TK-System A4 von Faber-Castell ist eine sehr hochwertige Zeichenplatten, die sich ideal für Schule, Ausbildung und Beruf eignet. Achtung Lieferung erfolgt ohne Schnellzeichenkopf! Artikeldetails: sehr hochwertige Zeichenplatten, ideal für Schule, Ausbildung und Beruf rutschfeste Haltefüße an der Plattenunterseite für festen Halt auf der Arbeitsfläche doppelte Führungsnuten für besonders leichtes Gleiten des Parallel-Lineals Blattspannschiene lässt sich leicht lösen und neu arretieren, hält selbst mehrere Papiere superfest Parallel-Lineal lässt sich an jeder Stelle bedienen, ideal auch für Linkshänder Parallel-Lineal mit bewährter Einhand-Doppel-Arretierung breite Blattklemme für sauberen Sitz des Zeichenpapiers Arbeitsfreundliche Skalierung auf Plattenkörper und Parallel-Lineal Parallel-Lineal mit Parallelverschiebungslinien, 7°- und 42°-Linien Zirkelabgriffskala mit Einstichloch STOP- und GO-Markierung mit entsprechenden Signalfarben Fingerlift an beiden Seiten des Parallel-Lineals Noppen an beiden Seiten der Führungsnut als Stopp-Signal aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, Superleicht und superstabil Lieferung erfolgt in stabiler Pappkiste mit Griff, die auch als Transportbox verwendet werden kann auch Zeichenbrett genannt Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Faber-Castell Aktiengesellschaft - Nürnberger Straße 2 - DE-90546 Stein - +49(0)911 9965-0 - E-Mail: info@Faber-Castell.de - Internet: www.Faber-Castell.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Kurslineal, Navigationslineal, Parallel-Lineal, Parallellineal, Reißbrett, Tischzeichenanlage, Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, zeichenplatte a4 faber castell, zeichenschiene, zeichenbrett a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,13* | € 34,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 25,31* | € 34,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 27,51* | € 37,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,55* | € 38,67* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 30,01* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|