Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-144-45040 Herst.-Nr.: 45040 EAN/GTIN: 4026700450408 |
| | | |
|
| | |
| UHU Alleskleber Kraft Tube 42g 45040 transparenter Universalkleber Produktinformationen Der transparente Kraft-Universalkleber für schnelle und superstarke Verklebungen in der speziellen, weichen und unkaputtbaren Flex+Clean Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben. Klebt einfach alles zuverlässig und mit außergewöhnlicher Klebekraft - sowohl im Einseiten- (Nasskleben) als auch im Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben). Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. Der Klebefilm bleibt elastisch, ist weitgehend UV-beständig und versprödet nicht. Materialien Universell - klebt Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe (ABS, Hart- und Weich-PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®), Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff, Pappe und Papier. Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. Nicht geeignet für Styropor®, PE und PP. Für harte und flexible Materialien (besonders Weich-PVC, z.B. Teichfolie) lässt sich der Kleber auch unter Wasser verarbeiten. Beständig gegen Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol. Verarbeitung: Klebeflächen gut reinigen (trocken, staub- und fettfrei) Einseitenklebung: Einseitig auftragen, andrücken - fertig Zweiseitenklebung (Kontaktklebung): Klebeflächen gleichmäßig dünn einstreichen, saugfähige Materialien eventuell mehrmals, dann ablüften lassen. Wenn berührtrocken (nach ca. 10 Minuten), kurz und kräftig zusammenpressen. Eine Korrektur ist dann nicht mehr möglich. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, folienkleber, kunststoffkleber uhu |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 2,43* | € 3,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 2,54* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,55* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,61* | € 3,57* | | | | Lager 256 | | | | 5 | | pro Tube | € 4,16* | ab € 2,90* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 42 Gramm (ab € 0,06905* pro Gramm) | Mindestbestellmenge: 5 Tuben ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|