Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-142-011 Herst.-Nr.: S520 EAN/GTIN: 3474370520050 |
| |
|
| | |
| Pentel S 520 Sign Pen braun Einzelstift Produktinformation Der Pentel S520 Sign Pen ist ein Faserschreiber mit satten Farben. Er besitzt eine formstabile Acrylspitze, die in Metall gefasst ist und nicht ausfasert. Der Durchmesser der Faserspitze beträgt 0,8 bis 2,0 mm. Der Pentel S 520 Sign Pen ist ideal zum Skizzieren, Illustrieren und Zeichnen geeignet. Artikeldetails: Schreiblänge bis zu 600 m Faserschreiber mit Acrylspitze Durchmesser der Spitze: 0,8 bis 2,0 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,47* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,30* | € 2,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,86* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|