|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-161130 Herst.-Nr.: Adventurer 5X EAN/GTIN: 6937120321545 |
| |
|
|  |  |
 | Flashforge 3D Drucker Adventurer 5X Flashforge 3D Drucker Adventurer 5X Kompakt und Leistungsfähig Der Flashforge Adventurer 5X bietet eine kompakte Bauweise mit fortschrittlicher Drucktechnologie. Die präzise Steuerung des Direkt-Extruders und das automatische Nivellierungssystem sorgen für eine gleichmäßige Druckqualität. Dank der flexiblen Druckplattform und der leisen Arbeitsweise eignet sich das Gerät ideal für den Einsatz in Büros oder Bildungseinrichtungen. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Flashforge | Lieferumfang: | Drucker, Netzteil, Filament, Werkzeugset, Bedienungsanleitun | Maße (B x H x T): | 380 x 380 x 400 mm | Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45): | ja | Produktart: | 3D Drucker/ Zubehör | Produktfarbe: | grau/anthrazit | USB-Schnittstelle: | ja | WLAN: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer u. Peripherie, Drucker u. MFG, Flashforge |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 405,66* | € 459,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,95* | ab € 453,17* | € 513,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 448,99* | € 515,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|