Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-160128 Herst.-Nr.: K2 Plus EAN/GTIN: 6971636403371 |
| |
|
|  |  |
 | Creality K2 Plus - Europe Version Hochpräziser 3D-Drucker für anspruchsvolle Projekte Der Creality K2 Plus ist ein fortschrittlicher FDM-3D-Drucker mit einem großzügigen Bauvolumen von 350 x 350 x 350 mm. Dank der Verwendung von FOC-Servomotoren erreicht er beeindruckende Druckgeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s bei einer Beschleunigung von 30.000 mm/s. Der Apus-Direktantriebsextruder ermöglicht präzise Materialzufuhr und unterstützt Drucktemperaturen bis zu 350C, wodurch eine Vielzahl von Filamenten, einschließlich technischer Materialien, verarbeitet werden kann. Zudem verfügt der K2 Plus über eine aktiv beheizte Baukammer, die Temperaturen bis zu 60C erreicht, um die Druckqualität weiter zu verbessern. Die Integration von Dual-KI-Kameras ermöglicht eine Echtzeitüberwachung und Fehlererkennung während des Druckprozesses. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Creality | Produktart: | 3D Drucker/ Zubehör | Produktfarbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 1.094,81* | € 1.197,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,95* | ab € 1.127,04* | € 1.227,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1.185,45* | € 1.299,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.201,72* | € 1.316,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|