| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155651 Herst.-Nr.: XQEC54EUKCS.GC EAN/GTIN: 4589771650165 |
| |
|
| | |
| Sony Xperia 1 VI 5G 12GB 256GB silber Smartphone mit leistungsfähiger Profi-Kamera Das Sony Xperia 1 VI verfügt über ein neues, erweitertes 85-170 mm Tele- und Makroobjektiv mit kompromissloser Qualität in allen Kameras für Fotos und Videos. Weitere Features sind das 6,5 Display mit BRAVIA Technologie für lebendige und helle Bilder und die neue Funktion Sunlight Vision, die das Display auch in hellen Umgebungen sichtbar macht. Das Xperia 1 VI bietet erstklassige Audioqualität über Full-Stage-Stereo-Lautsprecher, kabelgebundene oder kabellose Kopfhörer.Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen hast du mehr Möglichkeiten, egal ob du Profi- oder Gelegenheitsspieler bist. Die neue Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform mit Dampfkammerkühlung sorgt für noch höhere Performance. Weitere Informationen: | | 3 Jahre Garantie: | nein | Betriebssystem: | Android 14 | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 7 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 17 | Displaytyp: | FHD+ HDR OLED | Dual-SIM: | ja | Gewicht: | 192 g | Hersteller: | Sony | Interner Speicher: | 256 GB | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Maße (B x H x T): | 162 x 74 x 8,2 mm | Produktfarbe: | silber | Schutzart: | IP65/IP68 | RAM-Speicher: | 12 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Smartphone, Smartphones, Smartphone Sony, Sony Smartphone, Zoomobjektiv, android handy sony, smartphone, smartphone android, Mobile Devices, SONY |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 1.040,12* | € 1.142,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.131,33* | € 1.235,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.267,28* | € 1.370,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|