Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154796 Herst.-Nr.: ECAM22.110SB EAN/GTIN: 8004399325067 |
| |
|
| | |
| DeLonghi ECAM 22.110.SB Kaffeevollautomat Perfekter Kaffeegenuss mit One-Touch-Technologie Die Delonghi Magnifica S ECAM 22.110.B ist ein zeitloser Kaffeevollautomat, der vollmundigen Kaffee mit cremigem Milchschaum liefert. Mit dem Twin-Shot-System können gleichzeitig zwei Tassen Espresso zubereitet werden. Mit der One-Touch-Technologie ist die Zubereitung deines Lieblingskaffees so einfach wie nie zuvor. 15 bar Pumpendruck sorgen für eine perfekte Crema. Die Maschine verfügt über einen 250 g Bohnenbehälter und ein Fassungsvermögen von 1,8 l Wasser. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9000 g | Hersteller: | DeLonghi | Maße (B x H x T): | 238 x 351 x 430 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | silber | Kapazität Liter: | 1,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Weisse Ware, Kleingeräte, DeLonghi |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 235,06* | € 275,34* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 247,74* | € 290,12* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 248,36* | € 290,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 250,57* | € 293,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 253,53* | € 296,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|