| |
|
| Artikel-Nr.: 252-153805 Herst.-Nr.: MDA-525LW EAN/GTIN: 5706751073496 |
| |
|
| | |
| Denver MDA-525LW Retro-Anlage DAB+/FM/BT/CD Holz hell Retro-Musiksystem mit CD-Player und DAB+ Das DENVER MDA-525DW ist ein DAB+/FM-Retro-Musiksystem mit CD-Player, Bluetooth-Funktion und USB-Anschluss. Es verfügt über 20 Senderspeicher (10 DAB und 10 FM), TFT-Farbdisplay, Teleskopantenne und 2x50W/2x5W RMS-Lautsprecher. Das Gerät verfügt über einen AUX-Eingang für MP3-Player und einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht das Streamen von Musik vom Smartphone oder Tablet. Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display, der Doppelwecker und die Snooze/Sleep-Funktion machen das Gerät zum idealen Begleiter im Alltag und das Retro-Design passt in jede Wohnung. Weitere Informationen: | | DAB/DAB+: | ja | Gewicht: | 2800 g | Hersteller: | Denver | Kopfhöreranschluß: | ja | Maße (B x H x T): | 330 x 172 x 206 mm | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | weiß | Programmspeicherplätze: | 20 | Radio: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 72,05* | € 94,64* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,06* | € 94,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 97,75* | € 126,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|