Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo L24i-40 LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Cloud Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo L24i-40 LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Cloud Gray
Lenovo L24i-40 LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Cloud Gray
Artikel-Nr.:
     7405B-999708862
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67A8KAC3EU
EAN/GTIN:
     0196803071016
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Lenovo L24i-40 LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Cloud Gray

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo L24i-40 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energie Effizienzklasse: Klasse E Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 (HDMI:100Hz) Pixelpitch: 0.275 mm Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit: 4 ms (extrem), 14 ms (aus), 6 ms (normal) Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Farbraum: 99% sRGB Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA Einstellungen der Anzeigeposition: Neigung Bildschirmbeschichtung: Blendfrei Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Farbe: Cloud Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 43,4 cm x 17,77 cm x 53,91 cm Gewicht: 3,7 kg Lokalisierung: Englisch / Europa Kennzeichnung: RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display

Lenovo L24i–40 LED–Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Cloud Gray

Produktbeschreibung:

• Energieeffizienzklasse: E • Größe: 60,5 cm (23,8 Zoll) 16:9,
Auflösung: 1.920x1.080 Full HD • Reaktionszeit: 4 ms,
Kontrast: 1.300:1 Panel: IPS • Anschlüsse: 1x HDMI,
VGA, • Lautsprecher,

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60,5 cm (23.8")
Adaptive–Sync Technologie
AMD FreeSync
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (HDMI:100Hz)
Pixelpitch
0.275 mm
Ppi
93
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1300:1 / 7405–3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
99% sRGB
Reaktionszeit
4 ms (extrem), 14 ms (aus), 6 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
WLED
Besonderheiten
Integrierte Kabelführung, NearEdgeless–Design an 3 Seiten, 8–bit (6–bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology
Farbe
Cloud Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43,4 cm x 17,77 cm x 53,91 cm – mit Fuß
Gewicht
3,7 kg
Audio
Typ
Lautsprecher – Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI 1.4 ¦ VGA ¦ Audio Line–Out
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
–5/+22
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Halterung
Enthaltene Kabel
1 x HDMI–Kabel – 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel – 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalisierung
Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
14.5 Wh
Stromverbrauch (max.)
30 Wh
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus–Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Lenovo Artery
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 43,4 cm – Tiefe: 17,77 cm – Höhe: 53,91 cm – Gewicht: 3,7 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 4,3 cm – Tiefe: 53,94 cm – Höhe: 32,62 cm – Gewicht: 3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
41,5 cm
Transporttiefe
62,4 cm
Transporthöhe
12,4 cm
Transportgewicht
5,1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 97,89*
€ 125,61*
€ 3,50*
ab € 101,83*
€ 131,04*
€ 6,90*
ab € 103,63*
€ 132,28*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 104,60*
€ 134,34*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 105,91*
€ 135,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.