Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-152244 Herst.-Nr.: MZ-V7S2T0BW EAN/GTIN: 8801643628093 |
| |
|
| | |
| Samsung 970 EVO Plus M.2 SSD 2TB Eine herausragende SSD So wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware-Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe-Schnittstelle und des NVMeTM Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus.Mit bis zu 3.500 MB/s1 Lese- und bis zu 3.300 MB/s Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53 % schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Samsung Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus.Die 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMeTM-SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von 250 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung Technologien ermöglichen es dir damit, den Freiraum zu haben, den du brauchst, um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 g | Lesegeschwindigkeit: | 3.500 MB/Sek. | Lieferumfang: | Samsung 970 EVO Plus M.2 SSD | Maße (B x H x T): | 80,2 x 2,38 x 22,1 mm | Produktart: | interne Festplatte | Produktfarbe: | schwarz | Schreibgeschwindigkeit: | 3.300 MB/Sek. | Sonstiges: | Formfaktor M.2 (2280) | Speicherkapazität: | 2 TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte samsung, m2 festplatte, Computer u. Peripherie, Storage, Samsung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 137,78* | € 166,31* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 137,35* | € 166,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 138,84* | € 167,66* | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 138,63* | € 167,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,26* | € 168,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|