Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 2 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V7S2T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V7S2T0BW
EAN/GTIN:
     887276302539
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.):
6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.03 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.005 W
Energieverbrauch (idle):
0.03 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Mitgelieferte Software:
Magician Software for SSD management
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
V-NAND MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
620000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
560000 IOPS
Controller Typ:
Samsung Phoenix
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
22.15 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.