Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puro USB zu USB-C Kabel 1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Puro USB zu USB-C Kabel 1,5m weiß
Puro USB zu USB-C Kabel 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     252-151714
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     PUUSBCICONWHI
EAN/GTIN:
     8018417441028
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel usb-c 2m
Puro USB zu USB-C Kabel 1,5m weiß Entdecke die farbenfrohen SOFT-Kabel von Puro Durch die Verwendung eines Materials mit hohen physikalischen Eigenschaften wie flüssigem Silikon verleiht dieses dem Soft-Kabel eine noch nie dagewesene Weichheit. Beim Passieren der Fingeer ist seine Oberfläche äußerst angenehm und glatt.Darüber hinaus ist das Soft-Kabel dank der Verwendung von Flüssigsilikon äußerst flexibel: Es kann gerollt, gedrht, gebogen und umgedreht werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass es beschädigt wird. Aus diesem Grund ist es auch sehr langlebig, vor allem in der Nähe der USB-A und USB-C Stecker, die durch praktische Kabelklemmen verstärkt sind. Außerdem kannst du dich endlich vom wiederkehrenden Albtraum des kabelsalats verabschieden. In der Tat ist das Soft-Kabel verwicklungssicher, so dass es sofort verwendet werden kann, ohne Zeit mit Entwirren der Steckverbinder verschwenden zu müssen. Die eigentliche Neuheit der Soft-Kabelkollektion ist jedoch die große Auswahl an Farben. Mit weichem und umhüllenden Farbtönen, genau wie das Kabel, sind verschiedene Farbtöne erhältlich, von warm bis kälter, die ein stilvolles Aufladen und Synchronisieren ermöglichen. Mit einer Länge von 1,5 m ist das Soft-kabel die ideale Lösung zum laden und Synchronisieren aller Geräte mit USB-C-Anschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Kabellänge:
2 m
Lieferumfang:
Lade-/Datenkabel
Maße (B x H x T):
80 x 80 x 25 mm
Produktart:
Lade-/Datenkabel
Produktfarbe:
weiß
Sonstiges:
1 x USB-C Anschluss, 1 x USB-A Anschluss, Power Delivery
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Mobile Zubehör, Datenkabel, SBS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 11,09*
€ 15,84*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 20,07*
€ 28,07*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.