| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151710 Herst.-Nr.: CUSBC31WHI EAN/GTIN: 8033830195990 |
| |
|
| | |
| Puro USB-C zu USB Kabel 3A 1m weiß USB-C Ladekabel Das 1 Meter lange USB Typ-C Ladekabel sorgt für eine zuverlässige Aufladung und Synchronisation deiner Geräte. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit betragt bis zu 480 Mbit/s. Das Kabel ist mit einem reversiblen Stecker vom Typ C 3.1 ausgestattet, der den Problemen beim korrekten Einsetzen des Steckers ein Ende bereitet, und einem USB-A 2.0 Stecker. Das Kabel ist perfekt für die Verwendung mit Geräten, die mit der Schnellladetechnologie ausgestattet sind. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Lieferumfang: | Lade-/Datenkabel | Maße (B x H x T): | 120 x 100 x 50 mm | Produktart: | Lade-/Datenkabel | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | USB-A auf USB-C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |