Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151392 Herst.-Nr.: JM-0800-2 EAN/GTIN: 4025112083341 |
| |
|
| | |
| CHERRY MC1000 Corded Mouse schwarz Schlichte Business Maus in CHERRY-Qualität Mit der CHERRY MC 1000 konzentriert man sich ausschließlich auf das Wesentliche. Hochwertige Verarbeitung, höchste Zuverlässigkeit der Schalter und absolute Präzision des optischen Sensors. Klare Linien im symmetrischen Design sorgen dafür, dass sowohl Links- als auch Rechtshänder optimal arbeiten können. Wer ausgefallene Features sucht, ist beim CHERRY MC 1000 falsch. Wer hingegen die beste Qualität in diesem Preissegment sucht, ist hier genau richtig und wird lange Freude an dieser kabelgebundenen Maus haben. Weitere Informationen: | | Bauweise/Designtyp: | Beidhändig | Gewicht: | 90 g | Kabel: | ja | Kabellänge: | 2 m | Maße (B x H x T): | 62 x 37 x 109 mm | Produktart: | Computermäuse | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cherry corded mouse black, bluetooth maus, bluetooth maus cherry, Computer u. Peripherie, Mäuse und Tastaturen, Cherry |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,46* | € 6,10* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,58* | € 6,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,65* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|