| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117775 Herst.-Nr.: UA0399 EAN/GTIN: 4052792068924 |
| | |
|
| | |
| LogiLink USB 3.2 Gen2x2 Dockingstation, 4-Port, PD, silber Anschluss 1: 2x USB-C Stecker, Anschluss 2: 2x USB-C Kupplung, 2x USB-A Kupplung, Eingang: 1x USB-C PD 3.0, entwickelt für alle MacBooks mit 2x USB-C Anschluss, Aluminiumgehäuse, Maße: (B)27 x (T)83 x (H)8 mm (UA0399) kompatibel mit allen Mac OS/Windows/Chrome OS/Linux-Systemen Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, USB Hub, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Zubehör, logilink usb hubs 4fach, usb - usb adapter, logilink usb zu usb adapter, USB Docking Stations, Docking Stations |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,84* | € 16,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,15* | € 16,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,46* | € 23,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,14* | € 30,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|