| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8277646 Herst.-Nr.: UA0399 EAN/GTIN: 4052792068924 |
| |
|
| | |
| LogiLink UA0399 USB 3.2 Gen2x2 Hub 4-port, PD, für MacBook und iPad, silber (UA0399) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, USB Hub, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Zubehör, logilink usb hubs 4fach, usb - usb adapter, logilink usb zu usb adapter, logilink, ua0399, 0399, usbc, gen2x2, 4port, silber, macbook, ipad, anschluss, usbc®, dockingstation, port, stecker, stück, passend, marke, notebook, dockingstations):, apple, power, delivery, stck, dockingstations |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,82* | € 16,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,15* | € 16,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,54* | € 23,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,07* | € 30,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|