Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-147093 Herst.-Nr.: DP-AD06 EAN/GTIN: 4014619816309 |
| |
|
| | |
| Good Connections Adapter DisplayPort 1.2 an DVI-I 24+5 Buchse 20cm Adapterkabel DisplayPort 1.2 Stecker an DVI-I 24+5 Der DisplayPort an DVI-I 24+5 Adapter von Good Connections ermöglicht den Anschluss von DVI-I Endgeräten an den DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Es wird eine maximale Übertragung bis 1080p (Full HD) unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den DisplayPort. Ideal zum Betrieb von Beamer, LCD/-LED TV oder TFT Monitor mit DVI Anschluss an einem PC oder Notebook. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | DVI-I, DisplayPort | EAN: | 4014619816309 | Hersteller: | Good Connections | Kabellänge: | 0 m | Produktart: | DisplayPort-HDMI-Kabel/Adapter | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, good connections displayport adapter, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, Computer u. Peripherie, Computer Kabel, Good Connections |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,80* | € 7,28* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,90* | € 9,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,15* | € 11,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,81* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|