Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G435 Lightspeed kabelloses Gaming-Headset schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G435 Lightspeed kabelloses Gaming-Headset schwarz
Logitech G435 Lightspeed kabelloses Gaming-Headset schwarz
Artikel-Nr.:
     252-138611
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001050
EAN/GTIN:
     5099206095007
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Logitech G435 Lightspeed kabelloses Gaming-Headset schwarz Kabellose Freiheit beim Gaming Mit dem Logitech G435 Lightspeed genießen Sie beim zocken volle Freiheit. Das kabellose Headset lässt sich per Lightspeed Technologie und Bluetooth mit Ihrem Computer und/oder Smartphone verbinden. Es verbindet kraftvollen sauberen Klang mit hohem Tragekomfort und reduziert, dank der Beaforming-Mikrofone, störende Hintergrundgeräusche. Es verfügt über ein leichtes und komfortables Design und besteht mindestens zu 22 % aus redyceltem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Betriebszeit:
18 Min.
Produktfarbe:
schwarz
Reichweite bis zu:
10 m
Schnurlos:
ja
Sonstiges:
Man kann das Headset auf PC, Mac, PlayStation 4 / PlayStation 5 dank schneller Lightspeed Technologie benutzen und zugleich mit bluetoothfähigen Endgeräten z.B. Smartphones oder Tablet PCs
Stereo:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
418
€ 7,50*
ab € 47,97*
€ 63,62*
3 Tage
260
€ 4,50*
ab € 51,26*
€ 68,41*
€ 4,50*
ab € 53,99*
€ 70,68*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 54,16*
€ 71,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 54,65*
€ 71,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,76*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 43,33*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 59,45*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,51*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,53*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 93,58*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,03*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 114,24*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 113,50*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,68*
Ähnlich
Corsair
CA-9011185-EU
ab € 159,41*
Ähnlich
Corsair
CA-9011203-EU
ab € 71,91*
Ähnlich
Corsair
CA-9011202-EU
ab € 93,92*
Ähnlich
Logitech
981-000924
ab € 36,38*
Ähnlich
Logitech
981-000978
ab € 43,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.