Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-137679 Herst.-Nr.: MQGH2ZM/A EAN/GTIN: 190198496201 |
| |
|
| | |
| Apple USB-C auf Lightning Kabel 2m Datenkabel USB-C auf Lighning Kabel, das für Datensynchronisierungen mit Apple Thunderbolt Anschlüssen genutzt werden kann, als auch in Verbindung mit USB-C Netzsteckern zum Laden von Apple iPhone und iPad. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Apple | Kabellänge: | 2 m | Kompatibilität: | universell für Geräte mit Lightning-Anschluss | Lieferumfang: | USB-C auf Lightning Kabel | Produktart: | Lade-/Datenkabel | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod mit Lightning Connector mit deinem USBC oder Thunderbolt 3 (USBC) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen. | USB: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple usb kabel 2 m usb c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Apple Zubehör, Apple Adapter u. Kabel, Apple |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,05* | € 14,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 11,09* | € 14,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,14* | ab € 11,33* | € 14,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,57* | € 15,14* | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,20* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|