Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0-Kabel USB-A(m)/USB-A(f) 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0-Kabel USB-A(m)/USB-A(f) 2m
LogiLink USB 2.0-Kabel USB-A(m)/USB-A(f) 2m
Artikel-Nr.:
     252-115179
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0010B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
logilink usb 2.0 usb verlängerung 2...
usb verlängerung
LogiLink USB 2.0-Kabel USB-A(m)/USB-A(f) 2m USB-Verbindungskabel Dieses USB-Kabel eignet sich für die Verlängerung zwischen Geräten mit USB-Anschlüssen, wenn vorhandene Kabel zu kurz sind. Das Kabel ist mit einem USB A Stecker männlich und einem USB A Stecker weiblich ausgestattet.
Weitere Informationen:
EAN:
4052792052596
Hersteller:
Logilink
Herstellernr.:
CU0010B
Kabel:
ja
Produktart:
Anschlusskabel
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.