Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-105223 Herst.-Nr.: 1480 EAN/GTIN: 4250686404807 |
| |
|
| | |
| nevox USB-C zu USB 3.0-Kabel 2m grau Daten- und Ladekabel Verbinden Sie mit diesem nevox Datenkabel Geräte mit USB Typ C Anschluss mit Geräten mit USB 3.0 Anschluss. Das Kabel ist super flexibel und mit einem Nylongeflecht umgeben. Weitere Informationen: | | Hersteller: | nevox | Kompatibilität: | universell für Geräte mit USB Typ-C Anschluss | Lieferumfang: | USB-Kabel Typ A auf Type-C | Produktart: | USB Typ C | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sonstiges: | USB-Kabel Typ A auf Type-C, Nylon geflochten, Länge 2 m | USB: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,15* | € 11,79* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,17* | € 13,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,31* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,29* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|