Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; PVC; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; PVC; L: 3m
Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; PVC; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-CD0002
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CD0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3 meter logilink
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Entspricht Norm: UL 20276
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: DVI - DVI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-D (24+1) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter;HDCP gemäß
Leitungsaußendurchmesser: 8,6mm
Ausführung: dual link
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.