Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 2600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMfortel 2600
Auerswald COMfortel 2600
Artikel-Nr.:
     252-072006
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90116
EAN/GTIN:
     4019377901168
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Auerswald COMfortel 2600 ISDN-Systemtelefon mit Touchdisplay Mit dem COMfortel 2600 erhalten Sie ein komfortables ISDN-Systemtelefon, welches sich über das Tastenfeld oder das Display, welches sich per Fingertipp, bedienen lässt. Das Gerät verfügt über ein SD-Kartenfach, worüber der integrierte AB aktiviert wird, wenn eine Karte gesteckt ist.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
480 x 272 Pixel
DHSG-Schnittstelle:
ja
Display:
ja
Displaybeleuchtung:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
4
Display-/Bildschirmgröße in cm:
11
Displaytyp:
TFT
Erweiterung mit Tastenmodulen:
3
Freisprechen:
ja
Funktionstasten:
12
Headset-Anschluss:
ja
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Lieferumfang:
Comfortel 2600, ISDN-Anschlusskabel, USB-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung, Softwarepaket
Maße (B x H x T):
275 x 128 x 210 mm
Menüsprachen:
D, GB, FR, DK, NL, ES, GR, IT, S, CZ
Mikrofonstummschaltung:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Up0:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 209,44*
€ 235,04*
€ 6,78*
ab € 209,98*
€ 235,05*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 213,16*
€ 238,71*
€ 4,70*
ab € 213,10*
€ 238,95*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 217,71*
€ 244,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90114
ab € 136,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.