Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMfortel 1600
Auerswald COMfortel 1600
Artikel-Nr.:
     252-072004
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90114
EAN/GTIN:
     4019377901144
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Auerswald COMfortel 1600 ISDN-Systemtelefon mit Touchdisplay Das COMfortel 1600 ist ein komfortables ISDN-Systemtelefon mit einer einfachen Bedienung. Telefonanrufe können Sie mit diesem Gerät ganz leicht über das Touchdisplay starten.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
128 x 32 Pixel
DHSG-Schnittstelle:
nein
Display:
ja
Displaybeleuchtung:
ja
Displaytyp:
LCD
Freisprechen:
ja
Funktionstasten:
12
Headset-Anschluss:
ja
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Lieferumfang:
Comfortel 1600, ISDN-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung, Softwarepaket
Maße (B x H x T):
257 x 113 x 210 mm
Menüsprachen:
D, GB, FR, DK, NL, ES, GR, IT, S, CZ
Mikrofonstummschaltung:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Touchscreen:
nein
Up0:
ja
Weitere Suchbegriffe: IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon schnurgebunden, isdn telefon, auerswald isdn telefon, Festnetz & Netzwerk, Systemtelefone, Auerswald
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 136,49*
€ 167,89*
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 144,37*
€ 177,38*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 143,82*
€ 177,40*
€ 4,70*
ab € 145,53*
€ 179,37*
4 Tage
5
€ 6,00*
ab € 147,72*
€ 181,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90116
ab € 209,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.