Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2486-13801820883254 Herst.-Nr.: 4050300425665 EAN/GTIN: 4050300425665 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
KL 42W/827 Gx24q-4 Osram DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24q-4 4pin 2700K
Marke: Osram Lampenleistung: 42W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins GX24q-4 Kolbedurchmesser: 12mm Gesamtlänge: 169mm Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Stunden Lichtstrom: 3200lm Farbtemperatur: 2700K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 42w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Kompaktleuchtstofflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,27* | € 5,27* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,24* | € 5,79* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,32* | € 6,86* | | | | Lager 2486 | | | | 5 | | € 4,96* | ab € 7,54* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2486 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2486 | | Versand: Lager 2486 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,96* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|