Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 9W/830 G23 Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 9W/830 G23 Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin
KL 9W/830 G23 Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin
KL 9W/830 G23 Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin
KL 9W/830 G23 Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin
KL 9W/830 G23 Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820883164
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927936083011
EAN/GTIN:
     8711500260840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 9W/830 G23
Philips Master PL-S 9W/830 3000K 2Pin

Marke: Philips
Lampenleistung: 9W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2-pins G23
Lichtstrom: 600lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Warm White 3000K
Referenz: Philips Master PL-S 9W/830 2Pin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 7,50*
ab € 6,37*
€ 9,37*
Lager 2486
6
5
€ 4,96*
ab € 8,32*
€ 14,13*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.