Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Philips MASTER PL-S 9W Leuchtstofflampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17972964
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927936083011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
MASTER PL-S 2 Pin
MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
13 mm
Länge (mm)
167 mm
Gewicht
32 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Weiß
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
60 V
Eingangsstrom
0.170 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.