Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500260840_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26084070
EAN/GTIN:
     8711500260840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 167
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
98
1
€ 7,50*
ab € 6,32*
€ 9,33*
2 Tage
6
5
€ 4,96*
ab € 8,27*
€ 14,07*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.