Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuLux F 36W/827 2G10 Osram 2700K 4Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DuLux F 36W/827 2G10 Osram 2700K 4Pin
DuLux F 36W/827 2G10 Osram 2700K 4Pin
DuLux F 36W/827 2G10 Osram 2700K 4Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800301866052
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300312187
EAN/GTIN:
     4050300312187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

DuLux F 36W/827 2G10
Osram 2700K 4Pin

Marke: Osram
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G10
Kolbedurchmesser: 17.5mm
Gesamtlänge: 217mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 2800lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2486
210
10
€ 4,96*
ab € 10,57*
€ 13,90*
2 Tage
243
1
€ 7,50*
ab € 9,71*
€ 15,67*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,78*
3 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 27,52*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.