Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® F - DULUX F 36W/827 2G10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5212
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300312187
EAN/GTIN:
     4050300312187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10

Osram - OSRAM DULUX® F - DULUX F 36W/827 2G10

Flache KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel für Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G10. Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Extrem dünn. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 36.00W, Lichtstrom: 2800lm, Sockel: 2G10 (4-pins), Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2700K, Durchmesser: 16.20mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 827, Gesamtlänge: 221.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 2, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 38.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 13000h, Lampenbezeichnung: T5
EAN/GTIN: 4050300312187
Weitere Informationen:
Sockel:
2G10
Leistung:
36 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
2800 lm
Mittlere Lebensdauer:
13000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
38,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
210
10
€ 4,96*
ab € 10,61*
€ 13,93*
Lager 1078
5
1
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 15,51*
3 Tage
243
1
€ 7,50*
ab € 9,75*
€ 15,70*
4 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 27,58*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.