Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300312187_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300312187
EAN/GTIN:
     4050300312187
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 827 2G10 warm 36W EEK: A

OSRAM DULUX F sind neue, besonders flächige Kompakt-Leuchtstofflampen mit hoher Lichtausbeute. Sie eignen sich optimal für die Flächenbeleuchtung mit Modulleuchten 2 M und 3 M (200 und 300 mm Kantenlänge), z. B. für quadratische Auf- und Einbauleuchten, flache Wand- und Deckenleuchten, Downlights und Uplights.

  • Hohe Lichtausbeute: bei QUICKTRONIC-Betrieb hat die OSRAM DULUX F 36 W einen 13 % höheren Lichtstrom gegenüber zwei OSRAM DULUX L 18 W.
  • Geringe Abmessungen: nur etwa halb so lang wie eine OSRAM DULUX L vergleichbarer Leistung.
  • Die OSRAM DULUX F 36 W verbindet einfachere Handhabung mit geringeren Systemkosten gegenüber zwei OSRAM DULUX L 18 W.
  • Betrieb an den gleichen HF-Betriebsgeräten oder konventionellen Vorschaltgeräten wie OSRAM DULUX L vergleichbarer Leistung.
  • 4-Stift-Stecksockel 2G10.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G10
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 17,5
  • Länge [mm]: 217
  • Lichtstrom [lm]: 2800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 117.800 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 12,72*
2 Tage
234
10
€ 4,96*
ab € 12,97*
€ 13,85*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 12,69*
€ 15,43*
Lager 2338
263
1
€ 7,50*
ab € 22,04*
€ 26,16*
3 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 31,53*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.